Eriks
FENNER

FENNER Schmalkeilriemen Quattro PLUS CRE flankenoffen formverzahnt QXPA1120

  • ERIKS:13369834
  • Hersteller:264A0112
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Quattro PLUS CRE
Typ
QXPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
1120 mm
Material
EPDM
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Nein
Ausführung formverzahnt
Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Perforation
0
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 120 °C