Eriks
FENNER

FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPZ3000

  • ERIKS:13920809
  • Hersteller:260Z0300
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,90 €/ Stückexkl. MwSt

31,47 €inkl. MwSt

39 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Power PLUS
Typ
SPZ
Höhe
8 mm
Breite (oben)
10 mm
Referenzlänge (ISO)
3000 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Perforation
0
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s