Eriks
FENNER

FENNER Schmalkeilriemen Power Plus ummantelt Profil SPA2282

  • ERIKS:13917612
  • Hersteller:260A0228
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,05 €/ Stückexkl. MwSt

33,99 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Power PLUS
Typ
SPA
Höhe
10 mm
Breite (oben)
13 mm
Referenzlänge (ISO)
2282 mm
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Mit Perforation
0
Mit Deckschicht
Nein
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C
Max. Riemengeschwindigkeit
30-35 m/s