Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | RM |
Typ | HF |
Serie | RM |
Typ | HF |
Typ | Kupplung |
Bohrung (min./max.) | 16-60 mm |
Größte Bohrung | 60 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Außendurchmesser | 178 mm |
Material | Grauguss |
Taper Lock | 2517 |
Befestigungsmethode | Taper Lock® |
Bolzendurchmesser | 12 mm |
Anzahl Bolzen | 5 mm |
Version | HF |
Grösse | 25 |
A | 178 mm |
C | 51 mm |
D | 123 mm |
E | 45 mm |
F | 127 mm |
G | 149 mm |
H | 7 mm |
J | 48 mm |
L | 97 mm |
359,19 €/ Stückexkl. MwSt
420,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.07.2027