Eriks
FENNER

FENNER Rigid starre Kupplung RM größe 25 Typ FF für Klemmbuchse 2517

  • ERIKS:11423397
  • Hersteller:RM25FF-FEN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
RM
Typ
FF
Serie
RM
Typ
FF
Typ
Kupplung
Bohrung (min./max.)
16-60 mm
Größte Bohrung
60 mm
Nabenlänge
45 mm
Außendurchmesser
178 mm
Material
Grauguss
Taper Lock
2517
Befestigungsmethode
Taper Lock®
Bolzendurchmesser
12 mm
Anzahl Bolzen
5 mm
Version
FF
Grösse
25
A
178 mm
C
51 mm
D
123 mm
E
45 mm
F
127 mm
G
149 mm
H
7 mm
J
48 mm
L
97 mm