Eriks
FENNER

FENNER Rigid starre Kupplung RM größe 16 Typ FF für Klemmbuchse 1610

  • ERIKS:11423394
  • Hersteller:RM16FF-FEN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

74,65 €/ Stückexkl. MwSt

87,34 €inkl. MwSt

11 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
RM
Typ
FF
Serie
RM
Typ
FF
Typ
Kupplung
Bohrung (min./max.)
14-42 mm
Größte Bohrung
42 mm
Nabenlänge
25 mm
Außendurchmesser
127 mm
Material
Grauguss
Taper Lock
1610
Befestigungsmethode
Taper Lock®
Bolzendurchmesser
10 mm
Anzahl Bolzen
4 mm
Version
FF
Grösse
16
A
127 mm
C
43 mm
D
80 mm
E
25 mm
F
89 mm
G
105 mm
H
7 mm
J
38 mm
L
57 mm