Eriks
FENNER

FENNER Rigid starre Kupplung RM größe 12 Typ FF für Klemmbuchse 1210

  • ERIKS:11423392
  • Hersteller:RM12FF-FEN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
RM
Typ
FF
Serie
RM
Typ
FF
Typ
Kupplung
Bohrung (min./max.)
11-32 mm
Größte Bohrung
32 mm
Nabenlänge
25 mm
Außendurchmesser
118 mm
Material
Grauguss
Taper Lock
1210
Befestigungsmethode
Taper Lock®
Bolzendurchmesser
8 mm
Anzahl Bolzen
4 mm
Version
FF
Grösse
12
A
118 mm
C
35 mm
D
83 mm
E
25 mm
F
76 mm
G
102 mm
H
7 mm
J
38 mm
L
57 mm