Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 95 SPZ 3 TL 1610

  • ERIKS:11421710
  • Hersteller:031Z0133
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

15,07 €/ Stückexkl. MwSt

17,63 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
95 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Ausführung
6
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
99 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
40 mm
J
66 mm
K
15 mm
L
25 mm
O
99 mm
P
95 mm