21,22 €/ Stückexkl. MwSt
24,83 €inkl. MwSt
15 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 95 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 1610 |
Ausführung | 3 |
Breite der Lauffläche | 12.7 mm |
Außendurchmesser | 101 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 42 mm |
F | 65 mm |
J | 66 mm |
K | 13.5 mm |
L | 38 mm |
M | 13.5 mm |
O | 101 mm |
P | 95 mm |