12,15 €/ Stückexkl. MwSt
14,22 €inkl. MwSt
13 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 95 mm |
Anzahl Rillen | 1 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 1210 |
Ausführung | 1 |
Breite der Lauffläche | 12.7 mm |
Außendurchmesser | 101 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 32 mm |
F | 20 mm |
L | 25 mm |
M | 5 mm |
N | 85 mm |
O | 101 mm |
P | 95 mm |