Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 90 SPZ 3 TL 1610

  • ERIKS:11421706
  • Hersteller:031Z0123
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,88 €/ Stückexkl. MwSt

17,41 €inkl. MwSt

170 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
90 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
94 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
40 mm
O
94 mm
P
90 mm