Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 90 SPZ 1 TL 1210

  • ERIKS:13925540
  • Hersteller:11421704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,69 €/ Stückexkl. MwSt

11,34 €inkl. MwSt

808 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
90 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1210
Ausführung
1
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
94 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
32 mm
F
16 mm
L
25 mm
M
9 mm
N
80 mm
O
94 mm
P
90 mm