17,20 €/ Stückexkl. MwSt
20,12 €inkl. MwSt
90 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 90 mm |
Anzahl Rillen | 3 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 1610 |
Ausführung | 6 |
Breite der Lauffläche | 12.7 mm |
Außendurchmesser | 96 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 42 mm |
F | 50 mm |
J | 66 mm |
K | 25 mm |
L | 25 mm |
O | 96 mm |
P | 90 mm |