Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 85 SPZ 5 TL 1610

  • ERIKS:11421703
  • Hersteller:031Z0115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,49 €/ Stückexkl. MwSt

25,14 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
85 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1610
Ausführung
6
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
89 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
42 mm
F
64 mm
J
60 mm
K
39 mm
L
25 mm
O
89 mm
P
85 mm