Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 85 SPA 2 TL 1210

  • ERIKS:11421842
  • Hersteller:031A0112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,10 €/ Stückexkl. MwSt

15,33 €inkl. MwSt

35 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
85 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1210
Breite der Lauffläche
12.7 mm
Außendurchmesser
91 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
32 mm
F
35 mm
O
91 mm
P
85 mm