Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 800 SPC 4 TL 5040

  • ERIKS:23836137
  • Hersteller:031C0414
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
800 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
5040
Breite der Lauffläche
22.3 mm
Außendurchmesser
810 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
125 mm
F
111 mm
O
810 mm
P
800 mm