Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 800 SPB 5 TL 4030

  • ERIKS:11422207
  • Hersteller:031B0415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

455,49 €/ Stückexkl. MwSt

532,92 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
800 mm
Anzahl Rillen
5
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
4030
Ausführung
4
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
807 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
115 mm
F
101 mm
J
754 mm
K
12.5 mm
L
76 mm
M
12.5 mm
N
216 mm
O
807 mm
P
800 mm