Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 800 SPB 4 TL 4030

  • ERIKS:23836028
  • Hersteller:031B0414
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
800 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
4030
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
807 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
115 mm
F
82 mm
O
807 mm
P
800 mm