Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 80 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 1210 |
Ausführung | 6 |
Breite der Lauffläche | 9.7 mm |
Außendurchmesser | 84 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 32 mm |
F | 52 mm |
J | 51 mm |
K | 27 mm |
L | 25 mm |
O | 84 mm |
P | 80 mm |