Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 75 SPZ 3 TL 1210

  • ERIKS:11421693
  • Hersteller:031Z0093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
75 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1210
Ausführung
6
Breite der Lauffläche
9.7 mm
Außendurchmesser
79 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
32 mm
F
40 mm
J
51 mm
K
15 mm
L
25 mm
O
79 mm
P
75 mm