Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 75 SPA 1 TL 1108

  • ERIKS:11421835
  • Hersteller:031A0091
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,50 €/ Stückexkl. MwSt

12,29 €inkl. MwSt

28 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
75 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1108
Breite der Lauffläche
12.7 mm
Außendurchmesser
81 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
28 mm
F
20 mm
O
81 mm
P
75 mm