Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 71 SPZ 2 TL 1108

  • ERIKS:11421689
  • Hersteller:031Z0082
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,72 €/ Stückexkl. MwSt

12,54 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
71 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1108
Breite der Lauffläche
9.7 mm
Außendurchmesser
75 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
28 mm
F
28 mm
O
75 mm
P
71 mm