Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 71 SPA 1 TL 1108

  • ERIKS:11421832
  • Hersteller:031A0081
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
71 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1108
Breite der Lauffläche
12.7 mm
Außendurchmesser
77 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
28 mm
F
20 mm
O
77 mm
P
71 mm