Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 67 SPZ 3 TL 1108

  • ERIKS:11421687
  • Hersteller:031Z0073
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,34 €/ Stückexkl. MwSt

15,61 €inkl. MwSt

33 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
67 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1108
Breite der Lauffläche
9.7 mm
Außendurchmesser
71 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
28 mm
F
40 mm
O
71 mm
P
67 mm