Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 67 SPZ 1 TL 1108

  • ERIKS:11421685
  • Hersteller:031Z0071
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
67 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1108
Breite der Lauffläche
9.7 mm
Außendurchmesser
71 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
28 mm
F
16 mm
O
71 mm
P
67 mm