Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 67 SPA 2 TL 1108

  • ERIKS:11421831
  • Hersteller:031A0072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,69 €/ Stückexkl. MwSt

12,51 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
67 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1108
Ausführung
6
Breite der Lauffläche
12.7 mm
Außendurchmesser
73 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
28 mm
F
35 mm
J
37 mm
K
13 mm
L
22 mm
O
73 mm
P
67 mm