Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | C/SPC/QXPC |
Lochkreisdurchmesser | 630 mm |
Anzahl Rillen | 6 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 4535 |
Breite der Lauffläche | 22.3 mm |
Außendurchmesser | 640 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 22 mm |
Größte Bohrung | 125 mm |
F | 162 mm |
O | 640 mm |
P | 630 mm |