Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 63 SPZ 2 TL 1108

  • ERIKS:11421683
  • Hersteller:031Z0062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

10,18 €/ Stückexkl. MwSt

11,91 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
63 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1108
Ausführung
2
Breite der Lauffläche
9.7 mm
Außendurchmesser
67 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
28 mm
F
28 mm
J
40 mm
L
22 mm
M
6 mm
O
67 mm
P
63 mm