8,45 €/ Stückexkl. MwSt
9,89 €inkl. MwSt
84 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 63 mm |
Anzahl Rillen | 1 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 1108 |
Ausführung | 1 |
Breite der Lauffläche | 9.7 mm |
Außendurchmesser | 67 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 28 mm |
F | 16 mm |
L | 22 mm |
M | 6 mm |
N | 56 mm |
O | 67 mm |
P | 63 mm |