Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 560 SPB 3 TL 3525

  • ERIKS:11422189
  • Hersteller:031B0383
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

175,82 €/ Stückexkl. MwSt

205,71 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
560 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Ausführung
4
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
567 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
63 mm
J
517 mm
K
1 mm
L
65 mm
M
1 mm
N
187 mm
O
567 mm
P
560 mm