Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 56 SPZ 1 TL 1008

  • ERIKS:11421678
  • Hersteller:031Z0041
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,02 €/ Stückexkl. MwSt

9,38 €inkl. MwSt

31 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
56 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
1008
Ausführung
9
Breite der Lauffläche
9.7 mm
Außendurchmesser
60 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
25 mm
F
16 mm
J
28 mm
K
13 mm
L
22 mm
O
60 mm
P
56 mm