316,74 €/ Stückexkl. MwSt
370,59 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | C/SPC/QXPC |
Lochkreisdurchmesser | 530 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3525 |
Ausführung | 5 |
Breite der Lauffläche | 22.3 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 22 mm |
Größte Bohrung | 100 mm |
F | 111 mm |
J | 474 mm |
K | 23 mm |
L | 65 mm |
M | 23 mm |
N | 187 mm |
O | 540 mm |
P | 530 mm |