Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 500 SPC 8 TL 4535

  • ERIKS:11422315
  • Hersteller:031C0378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

541,22 €/ Stückexkl. MwSt

633,23 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
500 mm
Anzahl Rillen
8
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
4535
Ausführung
7
Breite der Lauffläche
22.3 mm
Außendurchmesser
510 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
125 mm
F
213 mm
J
444 mm
K
62 mm
L
89 mm
M
62 mm
N
267 mm
O
510 mm
P
500 mm