Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 500 SPB 8 TL 3525

  • ERIKS:23836010
  • Hersteller:031B0378
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
500 mm
Anzahl Rillen
8
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
507 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
158 mm
O
507 mm
P
500 mm