Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 500 SPB 8 TL 3525

  • ERIKS:11422187
  • Hersteller:031B0378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

298,54 €/ Stückexkl. MwSt

349,29 €inkl. MwSt

45 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
500 mm
Anzahl Rillen
8
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Ausführung
5
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
507 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
158 mm
J
457 mm
K
46.5 mm
L
65 mm
M
46.5 mm
N
216 mm
O
507 mm
P
500 mm