Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 500 SPB 6 TL 3525

  • ERIKS:11422186
  • Hersteller:031B0376
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
500 mm
Anzahl Rillen
6
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Ausführung
5
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
507 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
120 mm
J
457 mm
K
27.5 mm
L
65 mm
M
27.5 mm
N
216 mm
O
507 mm
P
500 mm