Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 500 SPB 4 TL 3525

  • ERIKS:11422184
  • Hersteller:031B0374
Image 1
Zur Liste hinzufügen

172,37 €/ Stückexkl. MwSt

201,67 €inkl. MwSt

26 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
500 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
507 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
82 mm
O
507 mm
P
500 mm