118,56 €/ Stückexkl. MwSt
138,72 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 500 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3020 |
Breite der Lauffläche | 16.4 mm |
Außendurchmesser | 507 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
F | 44 mm |
O | 507 mm |
P | 500 mm |