Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 500 SPA 4 TL 3020

  • ERIKS:11422000
  • Hersteller:031A0374
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

148,88 €/ Stückexkl. MwSt

174,19 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
500 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Ausführung
5
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
506 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
65 mm
J
465 mm
K
7 mm
L
51 mm
M
7 mm
N
159 mm
O
506 mm
P
500 mm