Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 500 SPA 2 TL 2517

  • ERIKS:11421998
  • Hersteller:031A0372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

102,06 €/ Stückexkl. MwSt

119,41 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
500 mm
Anzahl Rillen
2
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Ausführung
4
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
506 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
35 mm
J
465 mm
L
45 mm
M
10 mm
N
124 mm
O
506 mm
P
500 mm