412,05 €/ Stückexkl. MwSt
482,10 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Typ | C/SPC/QXPC |
Lochkreisdurchmesser | 475 mm |
Anzahl Rillen | 6 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 4535 |
Ausführung | 7 |
Breite der Lauffläche | 22.3 mm |
Außendurchmesser | 485 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 22 mm |
Größte Bohrung | 125 mm |
F | 162 mm |
J | 419 mm |
K | 36.5 mm |
L | 89 mm |
M | 36.5 mm |
N | 242 mm |
O | 485 mm |
P | 475 mm |