Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 450 SPZ 4 TL 3020

  • ERIKS:11421822
  • Hersteller:031Z0364
Image 1
Zur Liste hinzufügen

110,03 €/ Stückexkl. MwSt

128,74 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
450 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3020
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
454 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
75 mm
F
52 mm
O
454 mm
P
450 mm