Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 450 SPZ 3 TL 2517

  • ERIKS:11459811
  • Hersteller:031Z0363
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,97 €/ Stückexkl. MwSt

104,09 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
Z/SPZ/QXPZ
Lochkreisdurchmesser
450 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2517
Breite der Lauffläche
9.9 mm
Außendurchmesser
454 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
9.7 mm
Größte Bohrung
65 mm
F
40 mm
O
454 mm
P
450 mm