Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 450 SPC 8 TL 4535

  • ERIKS:11422305
  • Hersteller:031C0368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
450 mm
Anzahl Rillen
8
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
4535
Ausführung
7
Breite der Lauffläche
22.3 mm
Außendurchmesser
460 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
125 mm
F
213 mm
J
394 mm
K
62 mm
L
89 mm
M
62 mm
N
267 mm
O
460 mm
P
450 mm