Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 450 SPB 3 TL 3525

  • ERIKS:11422176
  • Hersteller:031B0363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
450 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Ausführung
4
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
457 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
63 mm
J
407 mm
K
1 mm
L
65 mm
M
1 mm
N
187 mm
O
457 mm
P
450 mm