Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 450 SPA 1 TL 2012

  • ERIKS:11421992
  • Hersteller:031A0361
Image 1
Zur Liste hinzufügen

79,35 €/ Stückexkl. MwSt

92,84 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
A/SPA/QXPA
Lochkreisdurchmesser
450 mm
Anzahl Rillen
1
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
2012
Breite der Lauffläche
12.9 mm
Außendurchmesser
456 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
12.7 mm
Größte Bohrung
50 mm
F
20 mm
O
456 mm
P
450 mm