Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 425 SPC 3 TL 3525

  • ERIKS:11422296
  • Hersteller:031C0503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

222,91 €/ Stückexkl. MwSt

260,80 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
425 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Ausführung
4
Breite der Lauffläche
22.3 mm
Außendurchmesser
435 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
85 mm
J
369 mm
K
10 mm
L
65 mm
M
10 mm
N
187 mm
O
435 mm
P
425 mm