Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 400 SPC 4 TL 3525

  • ERIKS:11422290
  • Hersteller:031C0354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

265,52 €/ Stückexkl. MwSt

310,66 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
400 mm
Anzahl Rillen
4
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Ausführung
5
Breite der Lauffläche
22.3 mm
Außendurchmesser
410 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
111 mm
J
344 mm
K
23 mm
L
65 mm
M
23 mm
N
187 mm
O
410 mm
P
400 mm