Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 400 SPC 3 TL 3525

  • ERIKS:23836101
  • Hersteller:031C0353
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
C/SPC/QXPC
Lochkreisdurchmesser
400 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Breite der Lauffläche
22.3 mm
Außendurchmesser
410 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
22 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
85 mm
O
410 mm
P
400 mm