Eriks
FENNER

FENNER Keilriemenscheibe Taper Lock® 400 SPB 3 TL 3525

  • ERIKS:11422163
  • Hersteller:031B0353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

124,15 €/ Stückexkl. MwSt

145,26 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Pulley TL
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
400 mm
Anzahl Rillen
3
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3525
Ausführung
8
Breite der Lauffläche
16.4 mm
Außendurchmesser
407 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
100 mm
F
63 mm
J
357 mm
K
1 mm
L
65 mm
M
1 mm
N
187 mm
O
407 mm
P
400 mm